Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell 056008 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 9V Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell 056008 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 9V Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Duracell 056008 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 9V Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20959603
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     056008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
170 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
36 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 36,35*
Zubehör
Ansmann
1001-0004-UK
ab € 139,87*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,69*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.