Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladetechnik
>
Ladegerät NiMh NiCd
>
Artikel
Ansmann Energy 16 Plus Akkuladegerät für 16 NiCd/NiMH Akkus (9V, AA, AAA, C, D)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7839593
Hersteller:
Ansmann
Herst.-Nr.:
1001-0004-UK
EAN/GTIN:
4013674020782
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Akku-Technologie = NiCd, NiMH
Ladende Akkugrößen = 9V, AA, AAA, C, D
Batterien Lieferumfang = Nein
Steckertyp = EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus = 16
Modellnummer = Energy 16 Plus
Ladezeit = 1.2 (AA)h
ANSMANN-AkkuladegerätDas ANSMANN-Akkuladegerät ist ein intelligentes Gerät mit Entladefunktion, einschließlich einer USB-Ladebuchse. Er wird als Lade- und Wartungsgerät für 1 bis 12 AAA- oder AA-, 1 bis 6 C- oder D- und 1 bis 2 9-V-Akkus von NiCd und NiMH, automatische Auffrischungsfunktion verwendet. Dies hat EURO- und UK-Stecker. LED-Anzeigen sind nützlich, da sie Folgendes anzeigen: LED grün: Kapazität über 80 % der Nennkapazität LED Orange: Kapazität zwischen 25 % und 80 % der Nennkapazität LED rot: Kapazität unter 25 % der Nennkapazität Hinweis: Ladeströme: Mono-D: 6 x 1000 mA Baby C: 6 x 1000 mA Mignon AA: 12 x 1000 mA Micro AAA: 12 x 400 mA 9-V-E-Block: 2 x 60 mA USB: 2 x 1000 mAEigenschaften und VorteileLadezeit für Mignon AA 1000 mAh für 1,2 h Schnelltest der Kapazität der eingesteckten Zellen für ca. 10 Sekunden Automatische Diagnose der eingesteckten Zellen mit automatischem Start eines Vorladens und/oder Auffrischens, bei Bedarf werden müde Zellen aktiviert Schnelles Laden Mikroprozessorgesteuertes Laden Batterievollerkennung (-dV) Automatischer Wechsel auf Erhaltungsladung Schutz vor mehrfachem Überladen Individuelle Überwachung jeder Zellenposition Erkennung fehlerhafter Zellen und Alkali-Mangan-Batterien Einfache Handhabung durch vollautomatische Steuerung Klare Anzeigen und Bedienelemente für jede Ladeposition VerpolschutzZertifizierungenAusgelegt für IP20 UL94V-Zulassung CE-zertifiziert TÜV GS-zertifiziert CTUVus-zertifiziert
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
NiCd, NiMH
Ladende Akkugrößen:
9V, AA, AAA, C, D
Batterien Lieferumfang:
Nein
Steckertyp:
EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus:
16
Modellnummer:
Energy 16 Plus
Ladezeit:
1.2 (AA)h
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Ladegeräte und Powerbanks
>
Akkuladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
D-Akku Ladegerät
,
Ladegerät D-Akku
,
Ladegerät Mono-Akku
,
Mono-Akku Ladegerät
,
9V-Block Ladegerät
,
E-Block Ladegerät
,
Ladegerät 9V-Block
,
Ladegerät E-Block
,
AA Akku Ladegerät
,
AAA Akku Ladegerät
,
Ladegerät AA
,
Ladegerät AAA
,
Ladegerät Micro
,
Ladegerät Mignon
,
Micro Akku Ladegerät
,
Mignon Akku Ladegerät
,
Charger NICD
,
Charger NIMH
,
Ladegerät NICD
,
Ladegerät NIMH
,
Ladegerät NiMh NiCd
,
Nickel Cadmium Akku Ladegerät
,
Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät
,
aa akku ladegerät ansmann
,
d akku ladegerät
,
ladegerät nimh nicd mono
,
10010004UK
,
7839593
,
Batterien und Ladegeräte
,
Ladegeräte und Powerbanks
,
Akkuladegeräte
,
Ansmann
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 138,54*
€ 152,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 144,56*
€ 162,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2100mAh Mignon NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN AG
5035052
ab € 7,64*
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2850mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN AG
5035092
ab € 11,64*
Zubehör
ANSMANN Akku AAA 1100mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
ANSMANN AG
5035232
ab € 7,43*
Zubehör
ANSMANN Akku C 4500mAh Baby NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN AG
5035352
ab € 11,45*
Zubehör
ANSMANN Akku D 10000mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN AG
5030642
ab € 10,095*
Zubehör
ANSMANN Batterietester Energy Check LCD - Anzeige für Kapazität, Energiegehalt
ANSMANN AG
4000392
ab € 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt