Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO DuraVision DV1908-001 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO DuraVision DV1908-001 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Schwarz
EIZO DuraVision DV1908-001 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20958898
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     DV1908-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI, USB
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Bild-in-Bild
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl S-Video-Eingänge
1
RS-232 port
1
BNC Eingänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
481 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
68 mm
Höhe (ohne Standfuß)
384.4 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Stromverbrauch (Standby)
4 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Display
LCD
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LED
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
900:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
CCFL
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Seitenverhältnis
5:4
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Pixel Abstand
0.294 x 0.294 mm
Horizontaler Scanbereich
15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
376.3 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
301.1 mm
Sync-On-Green (SOG)
Ja
Separate H/V-Sync
Ja
Composite-Sync
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,57*
€ 1.307,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,69*
€ 1.284,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,02*
€ 1.249,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,38*
€ 1.182,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.