Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Snap Lab Photo Paper 5 x 7” UP-C15 Fotopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Snap Lab Photo Paper 5 x 7” UP-C15 Fotopapier
Sony Snap Lab Photo Paper 5 x 7” UP-C15 Fotopapier
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2087367
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     2UPC-C15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Fotodruckpapier
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
275 x 300 x 380 mm
Gewicht
11000 g
Menge pro Behälter
172 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,02*
€ 378,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,32*
€ 365,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,14*
€ 311,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.