| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-20833604 Herst.-Nr.: M551Y-FRC EAN/GTIN: 4033776207379 |
| |
|
| | |
| freecolor ist eine Marke für alle, die nach dem Besten streben, für alle, die verstehen, dass Premiumqualität und Sicherheit für die Kunden an erster Stelle stehen. Die Marke freecolor ist seit fast 20 Jahren im Druckerverbrauchsmaterialmarkt etabliert. In Deutschland ist sie eine der erfolgreichsten und meistverkauften Premiummarken und bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität, die nur mit den entsprechenden OEM-Produkten vergleichbar ist.
Das umfassende freecolor Verbrauchsmaterialsortiment bietet Lösungen für nahezu jeden Drucker. Von Tonerkartuschen über Tintenpatronen bis hin zu Frankiertinten, freecolor hat alles im Programm. Somit können Sie Ihren Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung anbieten.
Alle Produkte sind zu 100% wiederaufbereitet und respektieren das geistige Eigentum der Originalhersteller. Dies stärkt freecolors Stellenwert als Premiummarke, da die Produkte nicht vergleichbar mit den Fälschungen und Klonen sind, die geradezu auf den europäischen Markt strömen. freecolor wie auch die OEMs verurteilt diese illegalen Produkte, die als OEM-Alternativen vertrieben werden und die viele der internationalen Gesetze für geistiges Eigentum verletzen. Mit unseren Produkten sind Sie vollständig von Rechtsstreitigkeiten seitens der OEMs freigestellt. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Verpackungsgewicht | 1.35 kg | Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | LaserJet Enterprise color flow MFP M 575 c LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dn LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dw LaserJet Enterprise 500 color M 575 f LaserJet Enterprise 500 color M 575 dn LaserJet Enterprise 500 color M 551 n LaserJet Enterprise 500 color M 551 xh LaserJet Enterprise 500 color M 551 dn | | Farbtoner-Seitenleistung | 6000 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 387 mm | | Verpackungstiefe | 162 mm | | Verpackungshöhe | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |