| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-2076975 Herst.-Nr.: LC-1100VALBPDR EAN/GTIN: 5014047561306 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Brother DCP-385C/585CW/J715W, DCP-6690CW, MFC-490CW/990CW, MFC-6490CW/5890CN/6890CDW/J615W | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, druckerpatronen brother schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |