Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV15 Toner Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C-EXV15 Toner Tonerkartusche Original Schwarz
Canon C-EXV15 Toner Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2068932
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0387B002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Haltbarkeit: 47000 basierend auf 6% Deckung; 1 Patrone im Lieferumfang bei 2000 g; Für die Verwendung in iR7105/iR7095/iR7086 Maschinen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
iR7105/iR7095/iR7086
Schwarztoner Seitenleistung
47000 Seiten
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
Ähnlich
WhiteBox
0387B002
ab € 36,69*
Ähnlich
Ampertec
0387B002
ab € 64,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.