Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Pencils T0322 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Pencils T0322 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan
Epson Pencils T0322 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan
Epson Pencils T0322 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan
Epson Pencils T0322 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan
Epson Pencils T0322 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan
Epson Pencils T0322 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan
Epson Pencils T0322 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan
Epson Pencils T0322 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20626
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T032240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die DURABrite-Tinte von EPSON stellt einen wichtigen Fortschritt in der Tintentechnik dar. Es handelt sich um eine einzigartige Weiterentwicklung wasserfester, schmierfester und lichtbeständiger Pigment-Tinten. Es wurde speziell für einfarbige Laserdruckqualität und brilliante Farbwiedergabe auf Normal- und Recyclingpapier entwickelt. Die einzigartige Zusammensetzung dieser Tinte erzielt auf allen Medientypen eine einheitliche Qualität und bietet standardmäßig langlebige, zur Archivierung geeignete Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
Stylus C80 C70, Stylus Color 80
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.