Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone Colour S020036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone Colour S020036
Epson Tintenpatrone Colour S020036
Epson Tintenpatrone Colour S020036
Epson Tintenpatrone Colour S020036
Epson Tintenpatrone Colour S020036
Epson Tintenpatrone Colour S020036
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20564
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S02003640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die 3-Farben-Tintenpatrone f
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Merkmale
Typ
Original
Ursprungsland
Japan
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
139 mm
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
156 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.