Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-BLH7E Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 680 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMW-BLH7E Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 680 mAh
Panasonic DMW-BLH7E Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 680 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20512855
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-BLH7E
EAN/GTIN:
     5025232760978
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85065090
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
680 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
4.9 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.