| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-20391386 Herst.-Nr.: AC-510R EAN/GTIN: 5901452136215 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone in der Premium-Version kompatibel mit Druckgeräten der Firma Canon, Alternativprodukt für Model PG-510. Das Produkt beinhaltet schwarze Pigmenttinte, mit erweiterter Kapazität von 12 ml. Die ActiveJet-Patronen sind für Kunden bestimmt, die die höchste Ausdruckqualität erwarten. Unsere Patronen zeichnen sich durch eine erhöhte Kapazität im Vergleich zu den Originalprodukten, sowie mit der treuen Widerspieglung der Tintenart aus. Dank der Entwicklung der Qualitätsabteilung werden alle Patronen auf jeder Etappe der Herstellung zahlreichen Tests unterzogen, was Mängel wirksam vermeiden lässt, die Freude am besten Druck garantiert. Die Activejet-Patronen ersetzen die populärsten Patronenarten von HP, Lexmark, Epson, Brother oder Canon. Die Erfahrung und enormer technologischer Fortschritt bringen wundervolle Ergebnisse in Form von höchsten Bewertungen unabhängiger Medien und Experten. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | +40% print more than OEM | | Klasse | A+ | | Technologie | Refurbished | | Kompatible Tintentypen | CL-510 | | Version | Premium | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Canon PIXMA: MP230, MP240, MP250, MP252, MP260, MP270, MP272, MP280, MP282, MP480, MP490, MP492, MP495, MP499, MX320, MX330, MX340, MX350, MX360, MX410, MX420, iP2700, iP2702. | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 12 ml | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ersatz für | Canon | | OEM-Code | Canon PG-510 | | Zertifizierung | ISO 9001, ISO 14001, TUV (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |