Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Activejet AC-40R Tintenpatrone (Ersatz für Canon PG-40/PG-50; Prämie; 25ml; schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Activejet AC-40R Tintenpatrone (Ersatz für Canon PG-40/PG-50; Prämie; 25ml; schwarz)
Activejet AC-40R Tintenpatrone (Ersatz für Canon PG-40/PG-50; Prämie; 25ml; schwarz)
Activejet AC-40R Tintenpatrone (Ersatz für Canon PG-40/PG-50; Prämie; 25ml; schwarz)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20391384
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     AC-40R
EAN/GTIN:
     5904356294661
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone in der Premium-Version kompatibel mit Druckgeräten der Firma Canon, Alternativprodukt für Model PG-40/ PG-50. Das Produkt beinhaltet schwarze Pigmenttinte, mit erweiterter Kapazität von 25 ml.

Die ActiveJet-Patronen sind für Kunden bestimmt, die die höchste Ausdruckqualität erwarten. Unsere Patronen zeichnen sich durch eine erhöhte Kapazität im Vergleich zu den Originalprodukten, sowie mit der treuen Widerspieglung der Tintenart aus.

Dank der Entwicklung der Qualitätsabteilung werden alle Patronen auf jeder Etappe der Herstellung zahlreichen Tests unterzogen, was Mängel wirksam vermeiden lässt, die Freude am besten Druck garantiert.

Die Activejet-Patronen ersetzen die populärsten Patronenarten von HP, Lexmark, Epson, Brother oder Canon.

Die Erfahrung und enormer technologischer Fortschritt bringen wundervolle Ergebnisse in Form von höchsten Bewertungen unabhängiger Medien und Experten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Klasse
A+
Technologie
Refurbished
Kompatible Tintentypen
PG-40; PG-50;
Version
Premium
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Canon PIXMA: MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210, MP220, MP450, MP460, iP1200, iP1300, iP1600, iP1700, iP1800, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600, iP6220. MX300, MX310. Canon FAX: JX 200, 500, 510.
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
25 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ersatz für
Canon
OEM-Code
Canon PG-40/PG-50
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.