Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 63436 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 650 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 63436 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 650 mAh
Goobay 63436 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 650 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19801371
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     63436
EAN/GTIN:
     4260052559697
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Camcorder- Digitalkamera Akku mit leistungsstarken Zellen für hohe Stand-by- und Aufnahmezeiten. Die integrierte Schutzelektronik sichert den Akku vollständig. Ersetzt folgende Akkuvarianten: Samsung: SLB-1137D passend für folgende Gerätetypen: Samsung: L74 Wide, NV100 HD integrierte Schutzelektronik bei Lithium Akkus (zum Schutz vor Überladung, Überhitzung und Kurzschluss) kein Memory Effekt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.5 mm
Tiefe
6.5 mm
Höhe
45.9 mm
Gewicht
20 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
650 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Samsung SLB-1137D
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.