Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-189408 Herst.-Nr.: C33S020602 EAN/GTIN: 8715946534244 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | Epson TM-C3500 Epson TM-C3500 (012) | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 45 mm | | Verpackungstiefe | 85 mm | | Verpackungshöhe | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 19,42* | € 25,04* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 19,21* | € 25,07* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,50* | ab € 19,99* | € 25,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 20,10* | € 26,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 20,24* | € 26,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|