Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Multi-pack Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Multi-pack Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan, Magenta, Gelb
Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Multi-pack Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19613230
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T27054020
EAN/GTIN:
     8715946535050
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
WorkForce WF-3620DWF, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620DTWF.
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
103 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.