Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DisplayPort Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DisplayPort Anschlusskabel
Digitus DisplayPort Anschlusskabel
Digitus DisplayPort Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19598738
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340103-010-S
EAN/GTIN:
     4016032329428
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr.

Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Paketgewicht
60 g
Verpackungsvolumen
540 cm³
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.1a
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444290
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.