Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 45439002 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19594093
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45439002
EAN/GTIN:
     5031713059776
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Für bis zu 36.000 Seiten DIN A4 (nach ISO/IEC 19752)
    - Toner und Bildtrommel ein einer Einheit
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
Oki B731/MB770
Schwarztoner Seitenleistung
36000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
45488802
ab € 221,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.