Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP X240 10G SFP+ 5m DAC Glasfaserkabel SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP X240 10G SFP+ 5m DAC Glasfaserkabel SFP+ Schwarz
HP X240 10G SFP+ 5m DAC Glasfaserkabel SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-JG081C
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG081C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 5m
sfp+ kabel
hp sfp+ kabel
Weitere Informationen:
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
SFP+
Anschluss 2:
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 64,17*
Zubehör
HP
JG241AABA
ab € 3.583,56*
Zubehör
HP
JG936A
ab € 1.694,31*
Zubehör
HP
JG933A
ab € 1.989,33*
Zubehör
HP
JG937A
ab € 2.195,58*
Zubehör
HP
JG510-61001
ab € 6.005,92*
Zubehör
HP
JG296-61101
ab € 14.513,41*
Zubehör
HP
JE068-61101
ab € 410,13*
Zubehör
HP
JE066-61101
ab € 410,27*
Zubehör
HP
JE069-61101
ab € 480,91*
Zubehör
HP
JE067-61101
ab € 489,87*
Zubehör
HP
JC100-61101
ab € 625,40*
Zubehör
HP
JC099-61101
ab € 772,16*
Zubehör
HP
JC105-61101
ab € 757,46*
Zubehör
HP
JC104-61101
ab € 1.303,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.