| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-1952744 Herst.-Nr.: 0X654X04E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Durchschnittliche Seitenleistung 36.000 Standardseiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752. Diese Druckkassette enthält geölte Reinigungsabstreifer für Kunden, die viele Etiketten drucken. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 400 x 162 x 300 mm | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 2 Jahr(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Druckleistung (A4, schwarz | 36000 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 3000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |