Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BIC8373639 Herst.-Nr.: 8373639 EAN/GTIN: 0070330129665 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Schreibfarben | Schwarz | | Punkttyp | Medium | | Spitze Weite | 1 mm | | Linienbreite | 0.4 mm | | Zertifizierung | ISO 11540, BS 7272-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,19* | € 0,36* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,20* | € 0,36* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,19* | € 0,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|