Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA350103 Herst.-Nr.: B902159 EAN/GTIN: 3086123001053 |
| |
|
| | |
| - Der Klassiker unter den Kugelschreibern.
- Der weltweit meistverkaufte Kugelschreiber.
- Kappe und Schlußstück in Schreibfarbe.
- Strichstärke Medium.
- schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Kappe | Bruttogewicht: | 0.005 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Marke: | Bic | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | transparent | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,19* | € 0,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,20* | € 0,36* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,19* | € 0,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|