Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Lever Arch File PP 75mm Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Lever Arch File PP 75mm Ringmappe A4 Blau
Leitz Lever Arch File PP 75mm Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19345686
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
500 Blätter
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
75 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.