Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV21 Cyan Tonerkartusche Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C-EXV21 Cyan Tonerkartusche Original
Canon C-EXV21 Cyan Tonerkartusche Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1905349
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0457B002
EAN/GTIN:
     4250081520287
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Warum Original-Belichtungstrommeln von Canon? Die Belichtungstrommel ist das Herz der Bildherstellung und beeinflusst wichtige Prozesse der Druckqualität. Canon verwendet zwei Arten von lichtempfindlichen Belichtungstrommeln: beide wurden für eine gleichmäßige Aufladung entwickelt, um stabile Textund Bildwiedergabe zu garantieren. Die A-Si (Amorphes Silizium) Belichtungstrommel von Canon wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit und hohe Ausgabegeschwindigkeit der modernen Canon- Produktionsdrucksysteme voll auszunutzen. Durch ihre Halbleiterbeschichtung und intelligente Druckqualitätskontrolle sorgt eine A-Si- Belichtungstrommel für eine bessere Qualität für Millionen Ausdrucke. Die OPC-Belichtungstrommel von Canon hat eine organische photoleitende Beschichtung zur elektrostatischen Aufladung. OPC-Trommeln vereinen Wirtschaftlichkeit mit einfacher Wartung und hoher Qualität, d.h. sie sind einfach außergewöhnlich effizient!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
IRC2880/3380/3880
Farbtoner-Seitenleistung
53000 Seiten
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,66*
€ 274,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0459B002
ab € 197,29*
Ähnlich
Canon
0453B002
ab € 18,12*
Ähnlich
Canon
0452B002
ab € 33,74*
Ähnlich
Canon
0456B002
ab € 130,49*
Ähnlich
Canon
0458B002
ab € 216,29*
Ähnlich
Canon
0455B002
ab € 48,42*
Ähnlich
Canon
0454B002
ab € 12,27*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,21*
Ähnlich
Ampertec
C-EXV21
ab € 64,06*
Ähnlich
Ampertec
0453B002
ab € 14,11*
Ähnlich
Ampertec
0454B002
ab € 12,47*
Ähnlich
Ampertec
0452B002
ab € 23,04*
Ähnlich
Ampertec
0455B002
ab € 30,50*
Ähnlich
WhiteBox
0453B002
ab € 25,28*
Ähnlich
WhiteBox
0454B002
ab € 25,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.