| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-18644931 Herst.-Nr.: 160510 EAN/GTIN: 3567041605108 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 360 mm | | Tiefe | 220 mm | | Höhe | 500 mm | | Gewicht | 966 g | Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) | | Warentarifnummer (HS) | 42029291 | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Rucksack-Typ | Lässiger Rucksack | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Material | Nylon | | Notebook-Gehäuse | Ja | | Minimum Bildschirmgröße | 10.1 " | | Maximale Bildschirmgröße | 15.6 " | | Außentaschen | Fronttasche, Seitentasche, Tasche oben | | Innentaschen | Dokumententasche | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Schultergurt | Ja | | Griff(e) | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | Lieferumfang | Regenabdeckung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, laptoprucksack port, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |