Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 06.0561.6030 Edelstahl Tisch-Knoblauchpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 06.0561.6030 Edelstahl Tisch-Knoblauchpresse
WMF 06.0561.6030 Edelstahl Tisch-Knoblauchpresse
WMF 06.0561.6030 Edelstahl Tisch-Knoblauchpresse
WMF 06.0561.6030 Edelstahl Tisch-Knoblauchpresse
WMF 06.0561.6030 Edelstahl Tisch-Knoblauchpresse
WMF 06.0561.6030 Edelstahl Tisch-Knoblauchpresse
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18580330
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     605616030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knoblauch-Presse
Knoblauchpresse
Knoblauch-Schneider
Knoblauchschneider
Highlights

- Inhalt: Knoblauchschneider Gourmet, Höhe 15 cm aus Cromargan Edelstahl - Artikelnummer: 0605616030
- Material: Cromargan Edelstahl rostfrei 18/10
- Zum Schneiden von geschälten Knoblauchzehen in feine Würfel.
- Auch für Ingwer, Chili oder Radieschen verwendbar.

Produktbeschreibung

Schneiden Sie geschälte Knoblauchzehen mit den eleganten Knoblauchschneidern von WMF in feinste Stücke – ohne dass Ihre Hände den Geruch der aromatischen Knolle annehmen. Das Beste: Durch das scharfe Messergitter geschnitten, bleiben alle gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe wie Enzyme und Vitamine erhalten, der Saft läuft nicht aus.

Marmelade einfüllen Salat trocken schleudern oder Mozarella in gleichmäßige Scheiben schneiden - in der Kollektion Gourmet finden Sie viele praktische Küchenhelfer die auch bei kniffligen Fällen gute Dienste leisten. So unterschiedlich die Teile auch sind sie alle überzeugen durch funktionale Details die einfache Handhabung und das Material Cromargan: Edelstahl rostfrei 18/10. Im Gegensatz zu vielen Plastikartikeln sind die Teile stabil langlebig und pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Typ
Tisch-Knoblauchpresse
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Designer
Metz & Kindler Produktdesign
Kollektion
Gourmet
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: knoblauchpresse wmf, knoblauch presse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.