| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-18318493 Herst.-Nr.: 6A000001530 EAN/GTIN: 4519232158763 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 40 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Kompatibilität | Toshiba e-studio 287cs | | Schwarztoner Seitenleistung | 15000 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Toshiba, Toner Cartridge Toshiba, Toner Toshiba, Tonerkartusche Toshiba, Tonerkassette Toshiba, toshiba lasertoner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |