Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Klammern Typ A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stanley Klammern Typ A
Stanley Klammern Typ A
Artikel-Nr.:
     721-01887365
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-TRA208T
EAN/GTIN:
     3253561055140
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Handtacker
Tackerklammer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
47 mm
Merkmale
Kapazität
1000 Heftklammern
Heftklammer Typ
53
Material
Stahl
Kompatibilität
TR151YL TR150L
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
100 g
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,56*
1 Tag
41
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 3,60*
14 Tage
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 3,61*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 3,77*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 2,04*
€ 3,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-SWK-BN050T
ab € 2,82*
Ähnlich
Stanley
1-TRA202T
ab € 1,58*
Ähnlich
Stanley
1-TRA704T
ab € 1,74*
Ähnlich
Stanley
1-PAA42T
ab € 1,59*
Ähnlich
Stanley
1-CT106T
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.