Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-TRA208T Herst.-Nr.: 1-TRA208T EAN/GTIN: 3253561055140 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Elektro- und Handtacker TR45, TR151YL, TR150L
- geeignet für eine Vielzahl von Aufgaben
- Klammern aus Runddraht
- Spezifikationen: Type A 3/53/530
- stabile und wiederverschließbare Verpackung
- kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,119 kg | Länge: | 12 mm | Typ: | A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,98* | € 3,54* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 2,01* | € 3,59* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,12* | € 3,76* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Packung | € 19,95* | ab € 2,03* | € 3,99* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,25* | € 4,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00203* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|