Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE A 5120-16G SI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE A 5120-16G SI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HPE A 5120-16G SI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HPE A 5120-16G SI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HPE A 5120-16G SI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HPE A 5120-16G SI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18234196
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JE073-61101
EAN/GTIN:
     k.A.
Die HP 5120 SI Switch-Serie umfasst intelligente, komplett verwaltete Gigabit-Ethernet-Switches, die hohe Performance, eine hohe Port-Dichte und eine vereinfachte Installation bieten und damit den durch Investitionen in die Netzwerkinfrastruktur erzielten Nutzen verbessern. Die 5120 SI Serie ist für die Zugriffsschicht in Unternehmensnetzwerken optimiert, in denen Gigabit Ethernet auf den Desktops oder auch auf der Distributionsebene in MANs (Metropolitan Area Network) erforderlich ist. Die Weiterleitung mit Wirespeed-Geschwindigkeit sorgt für einen effektiveren Durchsatz und stellt die nötige Bandbreite für geschäftskritische Daten und High-Speed-Kommunikation bereit. Im Rahmen der umfassenden Sicherheitssteuerung nutzen 5120 SI-Switches die 802.1X-Authentifizierung zur Überprüfung von Benutzern, die auf das Netzwerk zuzugreifen versuchen. Diese äußerst zuverlässigen Switches sorgen für Redundanz und beseitigen gleichzeitig Schleifen im Netzwerk. Die vielfältigen Verwaltungsprotokolle vereinfachen zudem die Netzwerkadministration.

Quality of Service (QoS)

• Broadcast-Steuerung: ermöglicht die Begrenzung der Broadcast-Datenübertragungsrate, um unerwünschten Broadcast-Datenverkehr im Netzwerk zu reduzieren


Management

• Einfache Port-Namen: erlaubt die Zuordnung beschreibender Namen für Ports


Konnektivität

• Auto-MDIX: automatische Anpassung von direkt angeschlossenen oder Crossover-Kabeln an allen 10/100/1000-Anschlüssen


Leistung

• Blockadefreie Architektur: bis zu 104 GBit/s Nonblocking Switching Fabric ermöglicht Switching mit Leistungsgeschwindigkeit mit einem Durchsatz von bis zu 77,4 Millionen pps


Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit

• Separate Daten- und Steuerpfade: höhere Sicherheit und Leistung


Layer-2-Switching

• 8K-MAC-Adressentabelle: bietet Zugriff auf viele Layer-2-Einheiten


Layer-3-Dienste

• Address Resolution Protocol (ARP): bestimmt die MAC-Adresse eines anderen IP-Hosts im selben Subnetz; unterstützt statische ARPs; Gratuitous ARP ermöglicht die Erkennung doppelter IP-Adressen
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
128 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
439.4 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
3000 g
Betriebsbedingungen
Wärmeableitung
76 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22.4 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
40 Gbit/s
Durchgang
29.8 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
3 µs
Datenpaket-Pufferspeicher
0.5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Vollduplex
Ja
Routing Eingänge
32
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Konsolen-Port
RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,37*
€ 269,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AJ833A
ab € 34,72*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,48*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 71,89*
Zubehör
HP
AJ835A
ab € 39,84*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 111,10*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,63*
Zubehör
HP
JG137A
ab € 1.106,14*
Zubehör
HP
JD118B
ab € 136,95*
Zubehör
HP
AJ839A
ab € 135,35*
Zubehör
HP
JG136A#ABB
ab € 1.461,00*
Zubehör
HP
UX117E
ab € 976,14*
Zubehör
HP
UX116E
ab € 273,96*
Zubehör
HP
JD119B
ab € 141,72*
Zubehör
HP
JD187A
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.