Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise JG137A Netzteil 1600 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise JG137A Netzteil 1600 W Silber
Hewlett Packard Enterprise JG137A Netzteil 1600 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6941796
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG137A
EAN/GTIN:
     886111305056
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
1600 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
41.4 mm
Gewicht
1370 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.115,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,84*
€ 1.443,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,54*
€ 1.432,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,59*
€ 1.390,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,20*
€ 1.361,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,11*
€ 1.326,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JG241AABA
ab € 3.590,98*
Zubehör
HP
JG303-61001
ab € 2.027,14*
Zubehör
HP
JD311-61101
ab € 281,90*
Zubehör
HP
U3PJ4E
ab € 181,93*
Zubehör
HP
U3PV9E
ab € 284,31*
Zubehör
HP
U4BE4E
ab € 92,93*
Zubehör
HP
U4FN7PE
ab € 205,52*
Zubehör
HP
U4FN8PE
ab € 335,02*
Zubehör
HP
U4FN6PE
ab € 125,66*
Zubehör
HP
JG301-61101
ab € 365,03*
Zubehör
HP
JG303-61101
ab € 339,02*
Zubehör
HP
JG302-61101
ab € 732,89*
Zubehör
HP
JG307-61101
ab € 443,08*
Zubehör
HP
U3LJ3E
ab € 540,13*
Zubehör
HP
U3LL0E
ab € 862,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.