Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AJ839A Glasfaserkabel 50 m LC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AJ839A Glasfaserkabel 50 m LC Blau
HPE AJ839A Glasfaserkabel 50 m LC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1620509
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AJ839A
EAN/GTIN:
     4948382581471
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
JL356A
ab € 4.334,47*
Zubehör
Aruba
JL357A#ABB
ab € 4.555,48*
Zubehör
HP
JG963A#ACD
ab € 775,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.