| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-18157021 Herst.-Nr.: 1716,4003 EAN/GTIN: 4011324171631 |
| |
|
| | |
| Neben einer hohen Farbtreue und der gleichen Leistungsfähigkeit wie beim Original sind die Ansprüche an unser Druckerzubehör auch in Sachen Kompatibilität besonders hoch. Wir verstehen unsere Patronen und Kartuschen als die perfekte Alternative zum Original.
100% Qualität KMP-Tonerkartuschen werden nach DIN 33870 gefertigt, wiederbefüllte KMP-Tintenpatronen werden nach DIN 33871 produziert. Die DIN Normen definieren Qualitätsanforderungen für recycelte Tinten- und Tonerkartuschen. Zur Sicherstellung der störungsfreien Funktion und konstant guter Druckqualität legt die Norm sowohl wesentliche Schritte des Aufbereitungsprozesses als auch geeignete Prüfmethoden für Vergleichstests zwischen OEM und wiederaufbereiteten Produkten fest. Durch diese Normen können die, nach DIN produzierten Produkte objektiv miteinander verglichen werden.
100% kompatibel Jedes KMP Produkt wird auf die Anforderungen der jeweiligen Drucker exakt abgestimmt. Qualität und Leistungsfähigkeit entsprechen mindestens der des Original-Produkts oder liegen sogar darüber. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Cyan | | Kompatibilität | HP OfficeJet Pro 8000 Enterprise HP OfficeJet Pro 8000 Wireless HP OfficeJet Pro 8500 HP OfficeJet Pro 8500 A HP OfficeJet Pro 8500 A Plus HP OfficeJet Pro 8500 A Premium HP OfficeJet Pro 8500 Premier HP OfficeJet Pro 8500 Wireless HP OfficeJet Pro 8000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, kmp druckerpatrone, druckerpatrone, druckerpatrone cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |