Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech HD C270 Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech HD C270 Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech HD C270 Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18034014
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-000963
EAN/GTIN:
     4056572637980
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam logitec 1280x720
Videogespräche in HD Führen Sie HD-Videogespräche im Breitbildformat und in 720p über die meisten gängigen Instant Messenger und Logitech Vid™ HD. Bitte lächeln Senden Sie Ihren Freunden und der Familie realistische 3-Megapixel-Fotos. Lassen Sie von sich hören Das eingebaute Mikrofon unterdrückt Hintergrundgeräusche und bewirkt so, dass Sie laut und deutlich zu hören sind.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Logitech Vid HD Logitech RightLight
Sonstige Funktionen
Minimum Prozessor
1 GHz
Min. benötigter Speicherplattenplatz
200 MB
USB erfordert
Ja
Min. benötigter RAM
512 MB
Internetverbindung
Ja
Mindestsystemvoraussetzungen
USB
Kabeltyp
USB
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
547 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
USB
Ja
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
166 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
297.6 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
3 MP
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Fotofunktion
Ja
Maximale Bildauflösung
2048 x 1536 Pixel
Autofokus
Ja
Fokuseinstellung
Auto
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: web cam, logitech web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.