Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 15091070-I Drahtverbinder LC (Ph-Br) MM Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 15091070-I Drahtverbinder LC (Ph-Br) MM Beige
BTR NETCOM 15091070-I Drahtverbinder LC (Ph-Br) MM Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17754346
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15091070-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Kupplung
  • LC-Duplex-Kupplungen mit Adapter, passend zu modul Applikationen - Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode-Anwendungen - Führungshülse aus Metall (Ph-Br) oder Keramik geschlitzt für Multimode-Anwendungen - eignen sich bestens für die Realisierung von "Fiber to the desk" Lösungen - Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen bei Führungshülse aus Keramik - Lebensdauer min. 500 Steckzyklen bei Führungshülse aus Metall (Ph-Br) - Varianten: blau (SM), grün (SM APC), erikaviolett (OM4), aqua (OM3), beige (OM2)
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
LC (Ph-Br) MM
Produktfarbe
Beige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401800810MI
€ 9,36*
Zubehör
Metz Connect
130863-02-E
€ 18,45*
Zubehör
Metz Connect
1402L00820MI
€ 14,54*
Zubehör
Metz Connect
1402K00820MI
€ 11,781*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.