Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverbinder Class FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverbinder Class FA
Kabelverbinder Class FA
Artikel-Nr.:
     C9051-130863-02-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130863-02-E
EAN/GTIN:
     4250184159247
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
RJ-45 Kupplung
Feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse F, A für 8-adrige Kabelfür die Verbindung/Verlängerung/Reparatur/Umverlegung von Cu-Datenkabeln bis Cat.7, Ain Verbindung mit Cat.7, A Cu-Kabeln wird die Klasse FA nach ISO/IEC 11801 bis 1000 MHz erfüllt *1kompakte Bauform: Durchmesser 16,8 mm x Länge 64 mm, IP67-geschütztes Gehäuse in Verbindung mit IP67 geeigneten Leitungen *2, industrietaugliches veredeltes Zinkdruckgussgehäuse, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug, Schirmanschluss und Zugentlastung, montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 bis 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC Schneidklemmen, Aderndurchmesser bis 1,6 mm, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,0 bis 9,7 mm *2, vollgeschirmte Ausführung entsprechend DIN EN 50173-1 , geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt , *1 F, A (ab Kabellängen 20 m links und rechts vom Kabelverbinder)*2 IPX7 (in Verbindung mit IP67 geeigneten Leitungen und Kabelmanteldurchmesser von 6,2 mm - 9,7 mm
Weitere Informationen:
Geschirmt:
ja
Kategorie:
7
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
AWG-Bereich:
24 | 22
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung, Verbindungsmodul, Kabelverbinder, Kabelmuffe, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,228*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15091070-I
€ 90,47*
Zubehör
Metz Connect
130863T101E
€ 35,27*
Zubehör
Metz Connect
1401200810MI
€ 9,42*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
€ 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.