|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-1402L00820MI Herst.-Nr.: 1402L00820MI EAN/GTIN: 4250184115908 |
| |
|
|  |  |
 | LC-D Kupplung, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, Konformität mit den entsprechenden IEC-Rahmenspezifikationen bezüglich Prüfvorschriften und Steckkompatibilität zu Stecker Bauform LC nach IEC 61754-20, Einhaltung der EN 50173-1 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungsdämpfung , Kunststoffgehäuse flammwidrig und halogenfrei, Staubschutzkappe flammwidrig und halogenfrei, in Flansch oder Anschlussdose der Var. 1 und 4 integrierbar, bei Variante 14 sind ausschließlich Sets verfügbar, Lebensdauer: mind. 500 Steckzyklen, Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C, Varianten: blau (SM), beige (MM) Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Faserart: | Singlemode | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff der Hülse: | Keramik | Befestigungsart: | einrasten | Farbe: | blau | APC-Ausführung: | ja | UPC-Ausführung: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: flanschgehäuse, Kupplung, Lichtwellenleiter Kupplung, Lichtwellenleiter Adapter, Buchseneinsatz, LWL Buchseneinsatz, Lichtwellenleiter Buchseneinsatz, Industrie, BTR Netcom |
|  |  |
| |