Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1401200810MI Drahtverbinder Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1401200810MI Drahtverbinder Metallisch
BTR NETCOM 1401200810MI Drahtverbinder Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17754322
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401200810MI
EAN/GTIN:
     4250184114260
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
  • Cat.6 Klasse E RJ45 Kupplung zum Einbau in Flanschgehäuse IP67 der Varianten 1, 4, 5, und 14 - in Verbindung mit der Universal Prüfbuchse einsetzbar mit Schutzart IP65 - Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) - sehr kompakte Bauform - symmetrischer Aufbau; beliebig einbaubar - FS 2,8 Erdanschluss für Potenzialausgleich auf beiden Stirnseiten - erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit durch 4 Federn an den Schirmblechen - robustes Zinkdruckgussgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Anschluss 1
RJ-45
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130863-02-E
ab € 15,26*
Zubehör
Metz Connect
140190081
ab € 75,51*
Zubehör
Metz Connect
1401800810MI
ab € 7,58*
Zubehör
Metz Connect
1402K00820MI
ab € 9,51*
Zubehör
Metz Connect
1402L00820MI
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.