Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 130863-02-E Drahtverbinder Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 130863-02-E Drahtverbinder Edelstahl
BTR NETCOM 130863-02-E Drahtverbinder Edelstahl
BTR NETCOM 130863-02-E Drahtverbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17754231
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130863-02-E
EAN/GTIN:
     4250184159247
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
RJ-45 Kupplung
  • feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse FAfür 8-adrige Kabel
    - Für die Verbindung/Verlängerung/Reparatur/Umverlegung von Cu-Datenkabeln bis Cat.7A
    - in Verbindung mit Cat.7A Cu-Kabeln wird die Klasse FA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 bis 1000 MHz erfüllt
    - GHMT zertifiziert nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und IEC 61156-5 Ed.2.1:2012-12
    - 10 GBit nach IEEE 802.3 an
    - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
    - kompakte Bauform Ø 16,8 mm x 64 mm
    - IP67 geschütztes Gehäuse in Verbindung mit geeigneten Leitungen
    - Industrietaugliches veredeltes Zinkdruckgussgehäuse
    - bestehend aus nur 3 Einzelteilen
    - Einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug
    - Schirmanschluss und Zugentlastung im Gehäuse integriert
    - Montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 bis 22/1 (eindrähtig) und AWG 24/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC Schneidklemmen
    - Leiterdurchmesser Volldraht 0,5 bis 0,64 mm
    - Leiterdurchmesser Litze 0,61 bis 0,76 mm
    - Aderndurchmesser bis 1,6 mm
    - geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,0 bis 9,7 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
16.8 mm
Tiefe
64 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, IEC 61156-5 Ed.2.1:2012-12
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,158*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15091070-I
€ 90,31*
Zubehör
Metz Connect
130863T101E
€ 35,85*
Zubehör
Metz Connect
1401200810MI
€ 9,32*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
€ 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.