Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1402K00820MI Kabeladapter SC-RJ SC x 2 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1402K00820MI Kabeladapter SC-RJ SC x 2 Blau
METZ CONNECT 1402K00820MI Kabeladapter SC-RJ SC x 2 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31614710
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1402K00820MI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
LWL Adapter
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
  • SC-RJ/2SC Kupplung
    - Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode Anwendungen
    - Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen
    - Konformität mit den entsprechenden IEC-Rahmenspezifikationen bezüglich Prüfvorschriften und Steckkompatibilität einseitig zu Stecker Bauform SC nach IEC 61754-4, IEC 60874-14 und SC-RJ nach IEC 61745-24, EN 50377-6-1
    - Einhaltung der EN 50173-1:2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungsdämpfung
    - Kunststoffgehäuse flammwidrig und halogenfrei
    - Staubschutzkappe flammwidrig und halogenfrei
    - in Flansch oder Anschlussdose der Var. 1 und 4 integrierbar
    - bei Variante 14 sind ausschließlich Sets verfügbar
    - Lebensdauer: mind. 500 Steckzyklen
    - Betriebstemperatur -40°C bis +70°C
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
SC-RJ
Anschluss 2
SC x 2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,521*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,851*
€ 14,10269
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,311*
€ 13,46009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,521*
€ 11,32999
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401200810MI
ab € 6,81*
Zubehör
Metz Connect
15091070-I
ab € 5,81*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.