Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix Toner Cartridge Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tektronix Toner Cartridge Cyan
Tektronix Toner Cartridge Cyan
Artikel-Nr.:
     690-960484001
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     106R01278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
101.6 x 228.6 x 76.2 mm
Merkmale
Druckfarben
Cyan
Drucktechnologie
Laserdrucken
Farbtoner-Seitenleistung
1900 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
136 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 95,30*
€ 99,33*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 94,43*
€ 99,41*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 95,76*
€ 99,81*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 95,97*
€ 100,03*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 107,62*
€ 112,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tektronix
106R01280
€ 124,44*
Ähnlich
Xerox
106R01281
€ 118,96*
Ähnlich
Ampertec
106R01278
€ 101,33*
Ähnlich
Ampertec
106R01281
€ 106,12*
Ähnlich
Riensch & Held
DE1004
€ 56,92*
Ähnlich
WhiteBox
106R01278
€ 26,15*
Ähnlich
WhiteBox
106R01279
€ 16,91*
Ähnlich
WhiteBox
106R01281
€ 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.