Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic VW-VBT380 Lithium-Ion (Li-Ion) 3880 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic VW-VBT380 Lithium-Ion (Li-Ion) 3880 mAh
Panasonic VW-VBT380 Lithium-Ion (Li-Ion) 3880 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17733850
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     VW-VBT380E-K
EAN/GTIN:
     5025232707805
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3880 mAh
Zweck
Camcorder
Kompatible Produkte
<ul><li>V720/710 - V520/510 - V210 - V110</li></ul>
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriekapazität
14 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.