| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-17733822 Herst.-Nr.: DMW-BCL7E EAN/GTIN: 5025232727124 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 680 mAh | | Zweck | Kamera | | Kompatible Produkte | DMC-SZ9, DMC-XS1, DMC-FH10, DMC-F5 | | Akku-/Batteriespannung | 3.6 V | | Batteriekapazität | 2.5 Wh | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, kameraakku panasonic, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |