Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 2035 140 Seiten Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 2035 140 Seiten Schwarz 1 Stück(e)
Pelikan 2035 140 Seiten Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1765109
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     548993
EAN/GTIN:
     4018474548993
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Thermo-Transfer-Rolle Kapazität 140 Seiten

Kompatibel mit:
Brother Fax T72, T74, T78, T84, T86, T92, T94, T96, T98, T102, T104, T106, Fax 560, 580MC, MFC-660MC, Fax 645, 685MC, Fax 1280, 1980MC, MFC-960MC, Fax 780
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckleistung
140 Seiten
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Brother Fax T102, T104, T106, T72, T74, T76, T78, T92, T94, T96, T98
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.