Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon EN-EL12 Lithium-Ion (Li-Ion) 1050 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon EN-EL12 Lithium-Ion (Li-Ion) 1050 mAh
Nikon EN-EL12 Lithium-Ion (Li-Ion) 1050 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1731773
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     VFB10401
EAN/GTIN:
     4960759124470
Suchbegriffe:
Akku für Nikon
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
22.5 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Nikon
Kompatible Produkte
Coolpix A1000/B600/W300/A900/AW130/S9900/P340/S9600/S9700/AW120/P330/S9400/S31/AW110/S9500/S800c/P310/S9300/S6300/S9200/AW100/S1200pj/S6200/S8200/S6150/S6100/S8100/S1100pj/P300/S9100/S8000/S610c/S610/S710/S630/S620/S640/S70/S1000pj
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.