| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-1708889 Herst.-Nr.: 360670 EAN/GTIN: 4018474360670 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone für Brother DCP 153 C Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Brother DCP-130C, 135C, 150C, 330C, 350C, 357C, 540CN, 560CN, 750CW, 770CW, Fax-1355, 1360, 1460, 1560, MFC-235C, 240C, 260C, 3360C, 440CN, 465CN, 5460CN, 5860CN, 660CN, 665CW, 680CN, 845CW, 885CW | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone pelikan, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |