Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Voordeelverpakking LC-1100C,M,Y Druckerpatrone Original Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Voordeelverpakking LC-1100C,M,Y Druckerpatrone Original Cyan, Magenta, Gelb
Brother Voordeelverpakking LC-1100C,M,Y Druckerpatrone Original Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1699516
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-1100RBWBP
EAN/GTIN:
     5014047561269
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Das Rainbow-Pack bestehend aus 3 Tintenpatronen (LC1100C (Cyan), LC1100M (Magenta), LC1100Y (Gelb) für je 325 Seiten nach ISO 24711) ist kompatibel zu folgenden Geräten:

DCP-383C / DCP-385C / DCP-387C / DCP-395CN / DCP-585CW / DCP-J715W / DCP-6690CW MFC-490CW / MFC-J615W / MFC-790CW / MFC-795CW / MFC-990CW / MFC-5490

Qualität an oberster Stelle
Sie haben in einen qualitativ hochwertigen Drucker investiert – machen Sie jetzt keine Abstriche bei der Qualität von Tinte, Toner und Papier. Günstige Drittanbieterprodukte können nicht nur die Qualität Ihrer Ausdrucke massiv beeinträchtigen, sondern auch Schäden am Gerät verursachen, die auf lange Sicht sehr kostspielig sein können. Nur durch die Nutzung von Original Brother Verbrauchsmaterial wird Ihnen ein exzellentes Ergebnis Ihrer Ausdrucke garantiert.

Warum Sie sich für Original Brother Verbrauchsmaterial entscheiden sollten
Sagen Sie NEIN zu Fälschungen Wie in jeder anderen Industrie, in der Qualität von zentraler Bedeutung ist, werden auch Druckerpatronen und Tonerkartuschen ins Visier von Fälschern genommen. Mit den Brother Sicherheitsstandards können Sie Fälschungen erkennen und Fehlkäufe vermeiden.

Jeder Druck qualitativ hochwertig
Original Brother Tinten und Toner werden so hergestellt, dass jeder Druck auf Anhieb qualitativ hochwertig ist, bei jedem Ausdruck - garantiert zuverlässig, mit Schutz für Gerät und Druckkopf. So sparen Sie wertvolle Zeit, Geld und Papier.

Langlebigkeit
Original Brother Tinten und Papiere sind speziell aufeinander abgestimmt, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Daher garantieren wir auf Fotoausdrucke in dieser Kombination eine Lichtechtheit gegen Verblassen von bis zu 100 Jahren.

Scharfer und klarer Bilddruck
Schmalere Tröpfchengrößen helfen, Ihre Bilder noch schärfer und klarer zu drucken. Die neue Generation der Brother Tinten hat eine außergewöhnliche und erweiterte Farbreichweite wodurch noch lebhaftere Bilder gedruckt werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
67 x 122 x 178 mm
Druckleistung (in Seiten) (Farbe, A4), ungefähr
325 Seiten
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
194 g
Paketgewicht
153 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.