| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-1699514 Herst.-Nr.: LC-1100CBP EAN/GTIN: 5014047561146 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone cyan für 325 Seiten A4 nach ISO 24711. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Druckleistung (in Seiten) (Farbe, A4), ungefähr | 325 Seiten | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone brother cyan, brother druckerpatrone, druckerpatrone p-touch, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |