| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-1677387 Herst.-Nr.: 18C2090 EAN/GTIN: 734646964562 |
| |
|
| | |
| Schnelligkeit und hohe Druckqualität.
Diese hochauflösenden schwarzen Tintenpatronen verwenden die exklusive schwarze Pigmenttinte von Lexmark. Diese Tinte kombiniert mit einer höheren Anzahl an Druckdüsen und einer breiteren Druckkopfanordnung ermöglicht es dem Anwender, qualitativ hochwertige Ausdrucke zu extrem schnellen Druckgeschwindigkeiten zu erstellen.
Höhere Zuverlässigkeit.
Diese Patrone enthält redundante Düsen, die zu einer konsistenten Druckqualität beitragen. Die Düsen sind paarweise angeordnet, d.h. wenn eine Düse verstopft ist oder ausfällt, druckt die andere weiter.
Lexmark Rückgabe-Programm.
Die schwarze Tintenpatrone Nr. 14 wird zu einem günstigeren Preis** als andere Tintenpatronen angeboten. Im Gegenzug erklärt sich der Kunde bereit, die verwendete Patrone zur Wiederaufbereitung oder zum Recycling ausschließlich an Lexmark zurückzugeben.
Einsatzmöglichkeiten.
Drucken Sie Text und Grafiken in Business-Qualität, die dank noch schärferem Druck in Schwarz eine hohe Wirkung erzielen. Kaufen Sie nur Lexmark Originaltinte und -papier, um optimale Ergebnisse zu erzielen! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatrone schwarz, druckerpatrone lexmark, druckerpatrone lexmark schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |