Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Yellow T624400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Yellow T624400
Epson Singlepack Yellow T624400
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1672582
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T624400
EAN/GTIN:
     0010343867109
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
144 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro GS6000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
950 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T624400
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1.685 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,31*
€ 270,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.