Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 8901 Marker Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 8901 Marker Braun
Edding 8901 Marker Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16474961
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     9033606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bienenwachs
Flüssigpflegewachs
Flüssigwachse
Holz-Pflege
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Braun
Produktfarbe
Mehrfarbig
Strichbreite (min)
4 mm
Strichbreite (max)
12 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8055-1-1001
ab € 2,16*
Ähnlich
edding
4-8850-1-4001
ab € 2,50*
Ähnlich
edding
4-8900-1-4621
ab € 5,54*
Ähnlich
edding
4-8902-1-4606
ab € 4,92*
Ähnlich
edding
4-8903-1-4
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.